9773590516 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5x160/100mm

SDS-plus Bohrer Bionic 5 x 160/100mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Heller Tools:17650G2
Rubix:1705733
Hersteller:17650G2
9773590516 SDS-plus-Bohrer Bionic 5 x 160100mm Hel
Technische Zusammenfassung
Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9773590516 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5x160/100mm


Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5x160/100mm heller
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std