9712502045 Bohrer SDS-plus 20x450/400mm

SDS-plus Bohrer 20 x 450/400mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:12502045, 9712502045
Rubix:1553635
Hersteller:4317784104852
EAN:4317784104852
9712502045 SDS-plus-Bohrer 20 x 450400mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712502045 Bohrer SDS-plus 20x450/400mm


SDS-plus Hammerbohrer

Produkteigenschaften:

  • Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
  • Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
  • Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
    Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk


    * Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
    ** Ausführung als Wendelhammerbohrer
  • Technische Informationen


    Attribute
    Material des Körpershartmetall
    Zolltarifcode82075030
    19,98 exkl. MwSt.
    / Stück
    23,78 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std