9773591545 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 15x450/400mm

SDS-plus Bohrer Bionic 15 x 450/400mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Heller Tools:16661G2
Rubix:1705795
Hersteller:16661G2
EAN:4010159166614
9773591545 SDS-plus-Bohrer Bionic 15 x 450400mm He

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9773591545 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 15x450/400mm


Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 15x450/400mm heller
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
30,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std