9776300820 Mehrzwecklochsäge Allmat 82x100/65mm
MP-Lochsäge 82 x 100/ 65mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Heller Tools:25953D
Rubix:1090209
Hersteller:25953D

Produktdetails : 9776300820 Mehrzwecklochsäge Allmat 82x100/65mm
Mehrzwecklochsäge Allmat 82x100/65mm heller
Mehrzwecklochsäge Allmat Ausführung: Hohe Bohrkrone mit stabilem Grundkörper und allseitig angeschliffenen, nachschleifbaren Hartmetall-Schneiden. Der Spanraum ist groß dimensioniert und sorgt so für einen schnellen Bohrmehlabtransport, ohne zu klemmen. Zudem sind Bohrrückstände leicht zu entfernen. Max. Bohrtiefe 65 mm. Anwendung: Ideal für die Montage von Steck- und Abzweigdosen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, wie Aluminium, Dämmungen, Gasbeton, Gipskarton, Holz und Kalksandstein.
Mehrzwecklochsäge Allmat Ausführung: Hohe Bohrkrone mit stabilem Grundkörper und allseitig angeschliffenen, nachschleifbaren Hartmetall-Schneiden. Der Spanraum ist groß dimensioniert und sorgt so für einen schnellen Bohrmehlabtransport, ohne zu klemmen. Zudem sind Bohrrückstände leicht zu entfernen. Max. Bohrtiefe 65 mm. Anwendung: Ideal für die Montage von Steck- und Abzweigdosen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, wie Aluminium, Dämmungen, Gasbeton, Gipskarton, Holz und Kalksandstein.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
