50A-2 SD (REN) Rollenkette-Zweifach Renold
SD 50A-2 Zweifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD50A2X10FT
Rubix:1901092
EAN:0673766703289



Dokumente
Produktdetails : 50A-2 SD (REN) Rollenkette-Zweifach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,22 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 10a-2 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 39 mm |
| Bruchkraft min. | 43,6 kN |
| Laschenhöhe | 15,09 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 m |
| Kette | asa 50-2 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,98 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
70,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage