40A-3 SD (REN) Rollenkette-Dreifach Renold
SD 40A-3 Dreifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD40A3X10FT
Rubix:1901082
EAN:0673766703364



Dokumente
Produktdetails : 40A-3 SD (REN) Rollenkette-Dreifach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,396 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| ISO-Code | 08a-3 |
| Werkstoff | stahl |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | asa 40-3 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,63 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
72,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage