40A-1 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
SD 40A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD40A1S26I
Rubix:1901077



Dokumente
Produktdetails : 40A-1 G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,01 g |
|---|---|
| Kette | sd40a1 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Rollendurchmesser | 7,95 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen