32B-3 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 32B-3 Dreifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD32B3S11I
Rubix:1901051

Produktdetails : 32B-3 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,503 g |
|---|---|
| Kette | sd32b3 |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage