28B-2 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
SD 28B-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD28B2S107I
Rubix:1901034

Produktdetails : 28B-2 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,276 g |
|---|---|
| Kette | sd28b2 |
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Rollendurchmesser | 27,94 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage