65346 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 13mm x 305mm

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband SC-BS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:65346
Rubix:3478202
Hersteller:7000068160
EAN:4001895542855
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser13 mm
Körnungsehr fein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 65346 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 13mm x 305mm


Durch die offene Struktur des Vlieses und die damit verbundene, hohe Flexibilität folgt das Band Konturen und Oberflächen und passt sich dem Werkstück an. Kontinuierlich wirken neue Schleifminerale ohne Unterschleifen des Werkstücks bei gleichzeitiger Einhaltung kritischer Toleranzen. Die homogene Mineralverteilung ermöglicht ein ebenmäßiges, reproduzierbares Oberflächenergebnis. Diese Vliesbänder eignen sich durch ein eingebautes Schmiermittel sehr gut zum Trockenschliff, können aber mit allen gebräuchlichen Schleifzusätzen verwendet werden.
Scotch-Brite™ Vliesbänder SC-BS für Finisharbeiten werden zum Mattieren von Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium eingesetzt. Sie eignen sich speziell zur Verwendung als Feilen- und Kurzband.

Stärken

Nylion-Faservlies auf Filmunterlage mit eingebautem Schleifhilfsmittel;Nass und trocken einsetzbar;Kontrollierbare Schneidleistung;Sehr reißfest, geringe Banddehnung;Einsatz auf Maschinensystemen;Einsatz auf Maschinensystemen;Frei von korrosionserzeugenden Metallen;Gute Dämpfung;Kontrollierbare Schneidleistung;Oberflächenwirksam;Reißfest;Zum Nass- und Trockenschliff geeignet

Anwendungen

Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen || Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen || Reduzierung der Rautiefe || verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)120x210x305 mm
Gewicht der Verpackung297 g
Durchmesser13 mm
Körnungsehr fein
Anwendungzum reinigen, verblenden und für präzise finisharbeiten. entfernt rost und verfärbungen und erzeugt eine gleichmäßige oberfläche.
Schleifmittelartaluminium-oxid
Trägermaterialscrim (gitterstoffverstärktes, imprägniertes nylon-faservlies)
Seriesc-bs
Verpackungsmenge25
13 mm
305 mm
307,50 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
365,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage