7100180992 Surface Conditioning Vliesband 100mm x 1000mm
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband SC-BL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB01020
Rubix:3478212
Hersteller:7100180992
Dokumente
Produktdetails : 7100180992 Surface Conditioning Vliesband 100mm x 1000mm
Verwenden Sie zum Reinigen, Feinbearbeiten und leichten Entgraten unser widerstandsfähiges und flexibles dehnungsarmes Scotch-Brite™ Schleifband zur Oberflächenbearbeitung.
Unsere Schleifbänder ermöglichen effektives Schneiden, ohne Materialien zu beschädigen, und eignen sich ideal für die Verwendung auf konturierten und unebenen Oberflächen.
Die Schleifbänder liefern die beste Leistung auf Stahl, Edelstahl, Karbonstahl, Titan und Nickellegierungen und können auf Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen verwendet werden. Sie sind in zahlreichen Ausführungen verfügbar, um einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden.
Dehnungsarme Scotch-Brite Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung bestehen aus Aluminiumoxid- und Siliciumcarbid-Mineralien. Sie sind in zahlreichen Kombinationen verfügbar, unter anderem: Aluminiumoxid mittel (A MED), Aluminiumoxid sehr fein (A VFN), Aluminiumoxid grob (A CRS), Siliciumcarbid mittel (S MED), Siliciumcarbid superfein (S SFN) und Siliciumcarbid sehr fein (S VFN).
Aluminiumoxid bricht weicher ab als Siliciumcarbid, aber hält länger. Es eignet sich ideal, wenn nur leichte Schleifspuren gewünscht sind, wie zum Beispiel auf weicheren Metallen, oder wenn vorrangig Furchenbildung oder Hinterschneiden ein Problem darstellen. Für einen gröberen und aggressiveren Schnitt ist Siliciumcarbid eine gute Wahl. Unsere feineren Körnungen erzeugen feinere Finishing-Ergebnisse, während mittlere oder grobe Körnungen gröbere Finishing-Ergebnisse liefern.
Unsere Schleifbänder wurden für Anwendungen mit geringer Banddehnung entwickelt, wenn ein standardmäßiges Gewebeband auf der Maschine gedehnt wird oder wenn geringeres Anpassungsvermögen gewünscht ist. Sie sind reißfest, unempfindlich an scharfen Kanten und nützlich in einer Vielzahl von Industrien, von Transportwesen bis Metallverarbeitung.
Wählen Sie aus einer Reihe von Schleifbandtypen, von Feilen- oder Schmalbändern, Handschleifbändern und Schleifbandhülsen bis zu breiten und flachen Finish-Schleifbändern. Werkzeuge, Oberflächenbereich, Konturen und Abmessungen des Werkstücks – all diese Faktoren müssen bei der Schleifbandauswahl berücksichtigt werden.
Schmalschleifbänder werden üblicherweise in Anwendungen mit Tischgeräten und Schleifbock eingesetzt. Schleifbandhülsen werden um Erweiterungsscheiben herum angebracht und für das Finishing großer unbeweglicher Ausrüstungsteile verwendet.
Offen strukturierte Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartig und bieten viele Vorteile. Die Vliestechnologie kombiniert Faserbündel, Kunstharz und Schleifmineral zu einem dicken, offen strukturierten Gewebe. Die Fasern sind elastisch und passen sich Konturen effektiv an, entfernen unerwünschte Grate, Erdrückstände und Schmutz, verändern dabei aber nicht die Form des Werkstücks. Daraus resultieren weniger Nacharbeiten und größere Produktivität.
Öffnungen im Vlies ermöglichen den Abtransport von Schleifabrieb, sodass sich das Material nicht zusetzt. Die Fasern im Vlies verschleißen bei der Verwendung laufend und legen dabei frisches Schleifkorn frei. Dadurch werden außergewöhnliche Konsistenz, hervorragende Schnittleistung und eine sehr lange Standzeit erzielt.
Scotch-Brite Produkte sind auf Steigerung der Produktivität und Vereinfachung der Arbeitsverfahren ausgerichtet. Von der ästhetischen Feinbearbeitung bis zum Verblenden von Schweißnähten, Entgraten und mehr arbeiten die Scheiben schneller und liefern konsistente Ergebnisse.
Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband ist unser robustes und flexibles, mittelstarkes Schleifband zur vielseitigen Verwendung beim Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere Schleifbänder tragen Material von konturierten und unregelmäßigen Oberflächen effektiv ab, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Stärken
Geringe Banddehnung dank robuster Gewebe- und Polyestervliesunterlage
Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing
Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen
Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie
Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing
Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen
Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie
Anwendungen
Verwendung zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
859,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.022,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
