387392 Durable Flex Vliesband DF-BL, 13mm x 305mm, A CRS
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband SC-BL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:P64714
Rubix:3477851
Hersteller:7000067929
Dokumente
Produktdetails : 387392 Durable Flex Vliesband DF-BL, 13mm x 305mm, A CRS
Die reißfeste, flexible Ausführung des Faservliesproduktes zeichnet sich durch eine besondere Kantenstabilität aus und liefert sehr gute Ergebnisse auf eng gerundeten Formen. Die dehnungsarme Unterlage (Low-stretch) ist speziell geeignet für stärkere Belastungen und eignet sich u.a. ideal als Feilenband. Die gleichmäßige Verteilung des Schleifminerals garantiert eine erhöhte Lebensdauer und gleichbleibende Arbeitsergebnisse zu jeder Zeit. Dank der Faservlies-Technologie wird ein ebenmäßiges, reproduzierbares Oberflächenbild erzeugt ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Es sind Arbeitsgeschwindigkeiten bis 30 m/s möglich und eignet sich zudem sehr gut zur Nacharbeit von Vorschliffen mit 3M™ Cubitron™ II Schelifmitteln.
Das Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL eignet sich ideal zum Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen sowie Entfernen von Anlauffarben. Auch das Auftragen eines definierten Finish auf großen Flächen sowie Reduzierung der Rautiefe ist mit diesem Vliesband garantiert. Darüber hinaus kommt dieses Band auch auf Anwendungen auf Holz und Kunststoffen zum Einsatz.
Stärken
Dünne, aggressive und flexible Ausführung mit Gewebeunterlage für geringe Banddehnung;Speziell geeignet für Anwendungen mit stärkerer Belastung;Reduzierung der Rautiefe;Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen;Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen
Anwendungen
Verwendung zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten;Für zahlreiche Anwendungen und Materialien geeignet;Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Karbon, Titan und Nickellegierungen;Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3052 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,50 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
337,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
