18659 Surface Conditioning Film Backed Vliesband 300mm x 10300mm
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband SC-BF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:18659
Rubix:3478197
Hersteller:7100218949
Dokumente
Produktdetails : 18659 Surface Conditioning Film Backed Vliesband 300mm x 10300mm
Das Scotch-Brite™ Vliesband auf Folienträgermaterial zur Oberflächenbearbeitung ist zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten einsetzbar. Die dehnfesten Bänder eignen sich gut für die Verwendung mit Aufspannplatten oder wenn eine geringere Reibung erforderlich ist. Das Folienträgermaterial verleiht unseren Bändern eine hohe Dehnbarkeit und reduziert die Reibung. Das Vliesmaterial bietet in Kombination mit dem extrem scharfkantigen Aluminiumoxid-Schleifkorn eine hohe Abtragsrate sowie eine lange Standzeit. Diese Schleifbänder eignen sich hervorragend, um ein gutes Finish zu erzielen oder Grate zu entfernen, ohne das Werkstück auszufugen oder zu unterschleifen.
Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband ist ein Band mit einer verstärkten Nylonfolie auf der Rückseite, das glatt und dehnungsbeständig ist. Unsere Bänder sind für effizientes Reinigen, Finishen, Verblenden und Entgraten konzipiert. Sie arbeiten gut, wenn eine reduzierte Reibung erforderlich ist.
Stärken
Die Folienrückseite bietet gute Flexibilität und reduziert die Reibung;Verleiht ein gutes Finish oder entfernt Grate, ohne das Werkstück auszufugen oder zu unterschleifen;Die Bänder sind belastbar und bieten ein gleichmäßiges Finish
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10300 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
967,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.151,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
