09800 Grobreinigungsscheibe CS-DB, 115mm x 22mm, A CRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-DB
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1150347
Rubix:3477953
Hersteller:7000077940

Produktdetails : 09800 Grobreinigungsscheibe CS-DB, 115mm x 22mm, A CRS
Scotch-Brite™ CS-DB Reinigungsscheibe mit Fiberunterstützung zur Aufnahme auf den Winkelschleifer. Ideal zum Entlacken, Entrosten und Reinigen.
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-DB mit Fiberunterstützung zur Aufnahme auf den Winkelschleifer. Ideal zum Entlacken, Entrosten und Reinigen.
Stärken
Basieren auf Siliziumkarbidkorn;Besticht durch Preis Leistungsverhältnis;Fiberunterstützung ermöglicht direkte Aufnahme auf dem Winkelschleifer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage