03890 EXL Verpresste Kompaktscheibe 150mm x 6,35mm x 12,7mm

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:Q03890
Rubix:3477882
Hersteller:7000028451
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser150 mm
Breite6,35 mm
Innendurchmesser12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 03890 EXL Verpresste Kompaktscheibe 150mm x 6,35mm x 12,7mm


Das Scotch-Brite™ Faservliesmaterial "EXL" ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar und ideal für diverse Anwendungsbereiche von Entgratungs- bis zu Glanzfinisharbeiten geeignet.
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Stärken

Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion;Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen;Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen;Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen;Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit;Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Anwendungen

Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen || Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser150 mm
Breite6,35 mm
Innendurchmesser12,7 mm
Max. Drehzahl7500 rpm
Wellendurchmesser12,7 mm
Stärke6,35 mm
Körnunggrob
348,80 exkl. MwSt.
/ 8 Stück
415,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage