03276 Cut and Polish Kompaktscheibe 203,2mm x 25,4mm x 76,2mm

Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-WL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:11642
Rubix:3477799
Hersteller:7000045986
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser203,2 mm
Stärke25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 03276 Cut and Polish Kompaktscheibe 203,2mm x 25,4mm x 76,2mm


Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CP-WL mit mittlerem Härtegrad (7) ist optimal für Finisharbeiten, speziell zum Erzielen dekorativer, feiner Oberflächen speziell auf Edelstahl. Sie erzeugt ein dichtes, feines Finish mit sehr geringer Rautiefe und ist darüber hinaus profilierbar. Zu beachten ist hier die Laufrichtung.
Wird speziell bei der Bearbeitung von profilierten Flächen eingesetzt

Stärken


• CP Material
• Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
• Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen
• Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
• Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugängliche Stellen
• Gleichmäßiges Finish
• Kein Abweichen im Oberflächenbild
• keine Veränderung der Werkstückgeometrie
• Zeit- und Kostenersparnis
• Dichtes Strichbild
• Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
• Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Anwendungen

Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser203,2 mm
Stärke25,4 mm
Bohrungsdurchmesser203,2 mm
Anwendungfinishen
574,05 exkl. MwSt.
/ 3 Stück
683,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage