7100141096 Silver Schruppscheibe, T27, 180 mm x 7 mm x 22 mm
3M™ Silver Schruppscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:51750
Rubix:2513744
Hersteller:7100141096
EAN:04054596444041
Dokumente
Produktdetails : 7100141096 Silver Schruppscheibe, T27, 180 mm x 7 mm x 22 mm
3M™ Silver Schruppscheiben des Typs 27 bieten eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit mit einem schnellen und gleichmäßigen Schliff und einem hohen Materialabtrag bei Edelstahl, Baustahl, Luftfahrtlegierungen und weiteren Materialien.
Das Schleifvlies aus dem Scotch-Brite Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Stärken
• Perfekt geeignet für Abtragsschleifen, Anfasen und Entfernung von Schweißnähten
• 3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
• Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
• Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
• Nur für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert
• Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)
Anwendungen
Abkanten - Anfasen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Entkalken - Schweißnahtentfernung und Finishen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Stärke | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
183,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage