7100305450 Schruppscheibe, 95508, 36+, T27, 100 mm x 4,2 mm x 15,88 mm

3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:95508
Rubix:3991515
Hersteller:7100305450
EAN:4064035079055
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser100 mm
Stärke4,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100305450 Schruppscheibe, 95508, 36+, T27, 100 mm x 4,2 mm x 15,88 mm


Die 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schruppscheibe ist eine vielseitige Lösung, die sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe verwendet werden kann - ideal zum Schneiden, Kehlnahtschleifen, Ausfugen und mehr. Im Gegensatz zu anderen Schleifprodukten, die nur für eine Aufgabe konzipiert sind, kann diese Scheibe dank einer flachen, verstärkten Innenfläche, die Objekte formen oder schleifen kann, und einer dünnen Außenkante, die zum Herstellen von senkrechten Schnitten und Ausfräsungen verwendet werden kann, mehrere Herausforderungen bewältigen. Dieses Design beseitigt die Notwendigkeit für mehrere Schleifmittel und kann dazu beitragen, die Produktion zu maximieren. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schruppscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schruppscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schleifen und Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.

Stärken


• MEHRERE FUNKTIONEN: Wird sowohl als Schruppscheibe als auch als Trennscheibe verwendet, was es ideal zum Schneiden, Schleifen, Ausfugen und mehr macht.
• ERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT: Liefert eine um bis zu 5% erhöhte Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln, um die benötigte Zeit und den Druck zur Erledigung der Arbeit zu reduzieren.
• STABILE, VERSTÄRKTE, HARZGEBUNDENES SCHEIBE: Entwickelt, um sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe auf Edelstahl- und Baustahl verwendet zu werden.
• VERBESSERTE BENUTZERFREUNDLICHKEIT: Eine überarbeitete Zusammensetzung bietet eine besseres Gleichgewicht und eine ruhigere Anwendung, während gleichzeitig eine erstklassige Leistung beibehalten wird, um Nacharbeiten zu reduzieren und die Oberflächenqualität zu verbessern.
• LANGE LEBENSDAUER: Entwickelt um länger zu halten als führende Konkurrenten.
• ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: 3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform und der molekularen Bindungstechnologie verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen. So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch.

Anwendungen

Schleifen - Schneiden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser100 mm
Stärke4,2 mm
Bohrungsdurchmesser15,88 mm
Anwendungschleifen – schneiden
146,60 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
174,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage