JS32-10-125S Ausgleichselement

Schwimmendes Gelenk

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:JS32-10-125S
Rubix:2191603
Hersteller:00058788
JS32-10-125S Ausgleichselement
Technische Zusammenfassung
Typschwimmendes gelenk

Produktdetails : JS32-10-125S Ausgleichselement


Die schwimmende Verbindung der Serie JS ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. JS verwendet eine Staubabdeckung aus Fluorkautschuk oder Silikongummi und ist so geformt, dass Restflüssigkeit vermieden wird, wodurch die Abdichtung verbessert wird. Die Gesamtlänge sowie die maximale Zug- und Druckkraft sind die gleichen wie bei der Standardserie JA.

Technische Informationen


Attribute
Typschwimmendes gelenk
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,57 exkl. MwSt.
/ Stück
100,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen