K1782.12550 Schwerlastrad ohne Feststellsystem und Gehäuse, Polyurethan
SCHWERLASTRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, OHNE GEHÄUSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1782.12550
Rubix:3726327
Hersteller:K1782.12550
EAN:4059245597574
Dokumente
Produktdetails : K1782.12550 Schwerlastrad ohne Feststellsystem und Gehäuse, Polyurethan
Werkstoff: Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane. Bestellbeispiel: K1782.16050 Hinweis: Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten. Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C. Räder passend zu K1768 und K1769.
Werkstoff: Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane. Bestellbeispiel: K1782.16050 Hinweis: Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm und besitzt eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten. Einsatztemperatur von -40 °C bis +80 °C. Räder passend zu K1768 und K1769.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 500 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

