Sortiment Kiste Fischer 090265, Typ: TA

Schwerlastanker TA-B

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fischer:090265
Rubix:3833711
Hersteller:TA M8 BP
EAN:4006209902653
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typta

Produktdetails : TA M8 BP Schwerlastanker


Der montagefreundliche Innengewindeanker mit geringen Rand- und Achsabständen für Befestigungen in ungerissenem Beton.
• Einfache Montage durch geringe Setzenergie • Geringe Achs- und Randabstände durch gleichmäßige Lasteinleitung • Einbruch- und diebstahlgeschützte Befestigung Der fischer Schwerlastanker TA M-T BP ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die zeitsparende Durchsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der Sechskantkopf wird dabei so lange angezogen, bis dieser kontrolliert abreißt. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von diebstahlgefährdeten Gegenständen wie Sitzbänken oder Fahrradständern im öffentlichen Raum oder von Schutzgittern. Funktion: • Der TA M-T ist geeignet für die Durchsteckmontage • Durch das Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand • Der Sechskantkopf des TA M-T BP wird so lange angezogen, bis dieser abreißt

Stärken

• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage • Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M sehr flexibel verwendet werden • Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung • Die rote Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes und sichert so dessen Gängigkeit

Anwendungen

• Stahlkonstruktionen • Handläufe • Konsolen • Leitern • Kabeltrassen • Maschinen • Treppen • Tore • Fassaden

Technische Informationen


Attribute
Typta
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,08 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
447,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage