Rolle für Transport Blickle SPKGSPO 75G, Tragfähigkeit: 380 kg
Schwerlast-Spurkranzrad aus Gusspolyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:SPKGSPO 75G
Rubix:858827
Hersteller:755240
EAN:4047526115821



Produktdetails : SPKGSPO 75G Gusspolyamid-Spurkranz-Rad Gleitlagerung
Rad:
- hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore D
- Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
- sehr geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A45
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 221 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 380 kg |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
380 kg
