Rolle für Transport Blickle SPKGSPO 50G, Tragfähigkeit: 220 kg
Schwerlast-Spurkranzrad aus Gusspolyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:SPKGSPO 50G
Rubix:1332369
Hersteller:656405
EAN:4047526108519



Produktdetails : SPKGSPO 50G Spurkranz-Rad
Rad:
- hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore D
- Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
- sehr geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A45
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 220 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
220 kg
