Referenzen
Blickle:L-PPN 100R-FI
Rubix:1329694
Hersteller:762788
EAN:4047526098636


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 160 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 37 mm |
Produktdetails : L-PPN 100R-FI Lenkrolle
Rad:
- hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore D
- Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
- sehr geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A45
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 790 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 160 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 37 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polypropylen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
160 kg