POEV 80/12XR-SG Rad

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POEV 80/12XR-SG
Rubix:1332286
Hersteller:611053
EAN:4047526611057
POEV 80/12XR-SG Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit140 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POEV 80/12XR-SG Rad


Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Tragfähigkeit140 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A65 Shore
32 mm
HerkunftslandDE
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

140 kg

Raddurchmesser

80 mm

Radbreite