POEV 200/25K-SG Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:POEV 200/25K-SG
Rubix:228727
Hersteller:291765
EAN:4047526291761
POEV 200/25K-SG Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : POEV 200/25K-SG Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen


Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A65 Shore
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
79,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

500 kg

Raddurchmesser

200 mm

Radbreite