3310023285 Lenkrolle Gummi PA Ø125X37MM 250KG AP 100x85 m. Feststeller

Schwerlast-Antriebsrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:L-POEV 125KA-FI
Rubix:89251
Hersteller:230532
EAN:4047526230531
L-POEV 125K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310023285 Lenkrolle Gummi PA Ø125X37MM 250KG AP 100x85 m. Feststeller


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • Grauguss bzw. Kugelgraphitguss

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1056 g
Tragfähigkeit250 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge100 mm
150 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
54,22 exkl. MwSt.
/ Stück
64,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite

37 mm