L-PO 175R Lenkrolle

Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:L-PO 175R
Rubix:108284
Hersteller:46664
EAN:4047526046668
L-PO 175R Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L-PO 175R Lenkrolle


Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • Farbe schwarz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2250 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Plattenlänge140 mm
213 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
76,73 exkl. MwSt.
/ Stück
91,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Raddurchmesser

Radbreite