ALEV 161/15K-SG Schwerlastrad
Schwerlast-Anflanschrad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:ALEV 161/15K-SG
Rubix:218988
Hersteller:250126
EAN:4047526250126


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 300 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : ALEV 161/15K-SG Schwerlastrad
Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- robuster Grauguss
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe anthrazit
- Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 65 Shore |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
300 kg