K1818.132 Schwenkspanner mit Flansch, pneumatisch, einschraubbar,GR.32
SCHWENKSPANNER PNEUMATISCH, EINSCHRAUBBAR MIT FLANSCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1818.132
Rubix:3748508
Hersteller:K1818.132
EAN:4059245619276
Dokumente
Produktdetails : K1818.132 Schwenkspanner mit Flansch, pneumatisch, einschraubbar,GR.32
Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Kolben Stahl. Ausführung: Grundkörper silber eloxiert. Kolben hartverchromt. Bestellbeispiel: K1818.116 Hinweis: Pneumatische Schwenkspanner einschraubbar mit Flansch kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet. Die Druckluftanschlüsse des Schwenkspanners befinden sich im Flansch. Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren. Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck. Der einschraubbare Schwenkspanner mit Flansch kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 von oben oder von unten befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Schwenkspanner mit vier Zylinderschrauben von oben an der Vorrichtung zu befestigen. Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben. Die Befestigungslöcher im Flansch haben die gleiche Abmessung wie die des Gewindeflansches K1820. Im Lieferumfang enthalten ist die Schraube und der Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Spannarm und Nutmutter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör: K1816 Spannarm für Schwenkspanner. Nutmutter DIN 70852. Zeichnungshinweis: 1) Spannen 2) Entspannen 3) Schwenkhub 4) Spannhub 5) Entspannt 6) Gespannt 7) Linksschwenkend 8) Rechtsschwenkend
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

