K0927.100 Niederhalter mit Exzenterhebel, Vergütungsstahl
Niederhalter schwenkbar Mini mit Exzenterhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0927.100
Rubix:712086
Hersteller:K0927.100
EAN:4059245237999



Dokumente
Produktdetails : K0927.100 Niederhalter mit Exzenterhebel, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Bestellbeispiel: K0927.100 Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. Zulässige Handkraft für den Griff.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,250 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std