Schwenkspanner Kipp K1815.1321, Werkstoff: Aluminium

SCHWENKSPANNER PNEUMATISCH, RECHTSSCHWENKEND, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1815.1321
Rubix:3748312
Hersteller:K1815.1321
EAN:4059245619627
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffaluminium
Dokumente

Produktdetails : K1815.1321 Schwenkspanner, pneumatisch, rechtsschwenkend, GR.32, Form:C


Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl. Ausführung: Grundkörper schwarz eloxiert. Hinweis: Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck. Auf Anfrage: Näherungsschalter. Zubehör: - Spannarm K1816 - Adapter K1817

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffaluminium
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,64 exkl. MwSt.
/ Stück
305,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage