Schwenkspanner Kipp K1862.14081104190100, Werkstoff: Stahl
SCHWENKSPANNER KOMPAKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1862.14081104190100
Rubix:3748947
Hersteller:K1862.14081104190100
EAN:4059245656943
Dokumente
Produktdetails : K1862.14081104190100 Schwenkspanner, kompakt, Form:A
Schwenkspanner kompakt sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Außerdem eignen sie sich bei beengten Einbauverhältnissen. Die Schwenkspanner kompakt arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner kompakt stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden. Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge. Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird. Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden. Der Spannarm für den Schwenkspanner kompakt ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. - Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Kompakte Bauweise. - Viele Varianten. - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle. Lieferumfang: - 1 Stk. Nutmutter M27x1,5 (nur bei Schwenkspanner kompakt K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200). - 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme. Zubehör: Spannarm für Schwenkspanner kompakt K1863. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 350 bar. Zeichnungshinweis: Form AGW: Flansch oben, Gewindeanschluss Form AOF: Flansch oben, O-Ring-Flanschanschluss Form BGW: Flansch unten, Gewindeanschluss Form BOF: Flansch unten, O-Ring-Flanschanschluss Form C: Einschraubgewinde 1) Einbaukontur 2) siehe Zubehör 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet 4) links schwenkend 5) rechts schwenkend 6) im Lieferumfang enthalten
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

