Referenzen
Kipp:K2071.2040
Rubix:3748939
Hersteller:K2071.2040
EAN:4059245853564
Dokumente
Produktdetails : K2071.2040 Verlängerung, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert Bestellbeispiel: K2071.4060 Hinweis: Verlängerungen zur Erweiterung des Spannbereichs. Mit den Verlängerungen kann der Spannbereich auf 20 - 40 mm oder 40 - 60 mm erhöht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

