K1858.251204 Hebelspanner, hydraulisch, Form:B
HEBELSPANNER HYDRAULISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1858.251204
Rubix:3749901
Hersteller:K1858.251204
EAN:4059245655960
Dokumente
Produktdetails : K1858.251204 Hebelspanner, hydraulisch, Form:B
Hebelspanner können optimal eingesetzt werden, wenn aufgrund der Spannsituation das Werkstück im nicht gespannten Zustand nach oben frei entnommen werden soll. Wegen der linearen Bewegung des Spannhebels beim Öffnen oder Schließen des Hebelspanners ist dieser besonders geeignet für Spannsituationen, bei denen eine seitliche Bewegung des Spannelements nicht möglich ist, z.B. wegen störender Konturen. Über den Kolben wird die Kraft in den Spannhebel des Hebelspanners eingeleitet. Durch die doppelt wirkende Arbeitsweise der Hebelspanner sind die Öffnungs- und Schließzeiten eindeutig definiert. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Der Spannhebel des Hebelspanners entwickelt seine optimale Spannkraft in horizontaler Position. Toleranzen bei Werkstücken werden bis zu einer Positionsabweichung von +/- 8,5° ausgeglichen. Die Spannkraft eines Hebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. - Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Teilweise versenkbares Gehäuse. - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück. - Leitungslose Druckversorgung. - Vielseitige Einbaumöglichkeiten. Auf Anfrage: Mit Positionskontrolle. Lieferumfang: - 1 Stk. Spannhebel für Hebelspanner. - 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8. - 4 Stk. Kunststoffabdeckungen. - 2 Stk. O-Ring 7x1,5 (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss). Technische Daten: - Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 16 und 25: 350 bar. - Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 40: 200 bar. Zeichnungshinweis: H1= optimaler Spannpunkt; noch -1,5mm bis Spannhebelanschlag 1) Einbaukontur 2) lösen 3) spannen 4) Kante gerundet 5) Nur bei Kolbendurchmesser 16 sind diese Bohrungen mit Verschlussschrauben verschlossen
Hebelspanner können optimal eingesetzt werden, wenn aufgrund der Spannsituation das Werkstück im nicht gespannten Zustand nach oben frei entnommen werden soll. Wegen der linearen Bewegung des Spannhebels beim Öffnen oder Schließen des Hebelspanners ist dieser besonders geeignet für Spannsituationen, bei denen eine seitliche Bewegung des Spannelements nicht möglich ist, z.B. wegen störender Konturen. Über den Kolben wird die Kraft in den Spannhebel des Hebelspanners eingeleitet. Durch die doppelt wirkende Arbeitsweise der Hebelspanner sind die Öffnungs- und Schließzeiten eindeutig definiert. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Der Spannhebel des Hebelspanners entwickelt seine optimale Spannkraft in horizontaler Position. Toleranzen bei Werkstücken werden bis zu einer Positionsabweichung von +/- 8,5° ausgeglichen. Die Spannkraft eines Hebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. - Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Teilweise versenkbares Gehäuse. - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück. - Leitungslose Druckversorgung. - Vielseitige Einbaumöglichkeiten. Auf Anfrage: Mit Positionskontrolle. Lieferumfang: - 1 Stk. Spannhebel für Hebelspanner. - 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8. - 4 Stk. Kunststoffabdeckungen. - 2 Stk. O-Ring 7x1,5 (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss). Technische Daten: - Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 16 und 25: 350 bar. - Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 40: 200 bar. Zeichnungshinweis: H1*= optimaler Spannpunkt; noch -1,5mm bis Spannhebelanschlag 1) Einbaukontur 2) lösen 3) spannen 4) Kante gerundet 5) Nur bei Kolbendurchmesser 16 sind diese Bohrungen mit Verschlussschrauben verschlossen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
555,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

