SR 23 Schutzrohr zum Einschweißen, L2 = 140 mm, CrNi-Stahl 1.4571
Schutzrohr zum Einschrauben
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SR 23
Rubix:348398
Hersteller:102818
EAN:4047322166256

Dokumente
Produktdetails : SR 23 Schutzrohr zum Einschweißen, L2 = 140 mm, CrNi-Stahl 1.4571
Schutzrohr zum Einschweißen, mit Feststellschraube, L2 = 43 mm, Betriebsdruck max. 25 bar, CrNi-Stahl 1.4571Für Bimetallthermometer der Serie »hochwertige Ausführung«.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Typ | schutzrohr, zum einschweissen sr 23 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90259000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
