SIM-M8-3WD-5-PU Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
SIM Verbindungsleitung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SIM-M8-3WD-5-PU
Rubix:132215
Hersteller:159423
EAN:4052568071509

Produktdetails : SIM-M8-3WD-5-PU Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
Verbindungsleitung SIM-M8-3WD-5-PU für Sensoren und Näherungsschalter. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x150x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 135,45 g |
| Typ | verbindungskabel |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen