SIM-M8-3GD-5-PU Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
Verbindungskabel SIM-M8
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SIM-M8-3GD-5-PU
Rubix:423890
Hersteller:159421
EAN:4052568071486

Produktdetails : SIM-M8-3GD-5-PU Steckdosenkabel für Sensoren und Näherungsschalter
Verbindungskabel SIM-M8-3GD-5-PU Für Sensoren und Näherungsschalter. Entspricht der Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Kabelattribut=Standard, Prüfbedingungen der Kabel=(* Kettengliedkanäle: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegefestigkeit gemäß Festo-Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich Wechselstrom=0 – 60 V, Betriebsspannungsbereich Gleichstrom=0 – 60 V
Verbindungsleitung SIM-M8-3GD-5-PU für Sensoren und Näherungsschalter. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 60 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 60 V
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 190x100x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137,22 g |
| Typ | anschlussleitung |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85444290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen