W8-28-50 Schutzrohr für HB-28-50MASS L=90mm
Schutzrohr für HB-28-50Maß L=90mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:W8-28-50
Rubix:486866
Hersteller:W8-28-50
Produktdetails : W8-28-50 Schutzrohr für HB-28-50MASS L=90mm
SCHUTZROHR FUER HB-28-50MASS L=90MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Typ | w |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage