C14 Winkelgelenk M14x1,5 maximale Belastung 3200N
Winkelgelenk M14x1,5**maximale Belastung 3200N**
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:C14
Rubix:143828
Hersteller:C14

Produktdetails : C14 Winkelgelenk M14x1,5 maximale Belastung 3200N
Winkelgelenk ( bis max. 3200N)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Typ | c |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen