Referenzen
Kipp:K1133.923
Rubix:1937998
Hersteller:K1133.923
EAN:4059245261147
Dokumente
Produktdetails : K1133.923 Schutzkappe, Form:B
Werkstoff: Polyethylen (PE-LLD). Ausführung: rot, grün, gelb oder schwarz. Hinweis: Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Schützt den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen. Die verschiedenen Farben dienen z.B. der Kennzeichnung von Schmierintervallen. Einsatztemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Werkstoff: Polyethylen (PE-LLD). Ausführung: rot, grün, gelb oder schwarz. Hinweis: Passend für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Schützt den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen. Die verschiedenen Farben dienen z.B. der Kennzeichnung von Schmierintervallen. Einsatztemperatur: -70 °C bis +85 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyethylen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

