H3M8X1ZN VE 5ST 735615 Kegelschmiernippel Form B DIN 71412 abgewinkelt 90° verzinkt

Kegelschmiernippel, abgewinkelt, 90°

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:735615
Rubix:2399014
EAN:3660338017445
GISS KEGELSCHMIERN. GEB. 90 M8 735615 Kegelschmiernippel, GEB. 90° M8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3M8X1ZN VE 5ST 735615 Kegelschmiernippel Form B DIN 71412 abgewinkelt 90° verzinkt


• Norm: DIN 71412
• Material: verzinkter Stahl
• Sechskantkörper, Kopf gehärtet
• Verpackung: 5 Schmiernippel
• Steigung: 1,00 mm
• M8

Stärken

Hohe Verschleißfestigkeit durch Sinterkopf

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl
Winkel90 °
Packungblisterpackung mit 5 schmiernippeln
4,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std