LAGN 120 Schmiernippelsatz SKF

LAGN

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:LAGN 120
Rubix:140542
EAN:7316571426280
LAGN 120 Schmiernippelsatz SKF

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LAGN 120 Schmiernippelsatz SKF


Dieses Schmiernippel-Set ist ideal zum Austausch eines defekten Anschlusses oder für eine Neuinstallation. Von M6 bis M10, gerade, im 45°- oder 90°-Winkel – dieses Set enthält garantiert den passenden Schmiernippel für jede Anwendung.

Eigenschaften:
Das SKF LAGN 120 Set ist in einem robusten Kunststoffkoffer untergebracht und enthält 12 verschiedene Schmiernippel-Typen. Alle Modelle bestehen aus Stahl und bieten dadurch eine hohe Verschleißfestigkeit. Eine Oberflächenbehandlung durch Verzinkung, Härten und Blauschromatierung verlängert die Lebensdauer der Anschlüsse, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Das Set umfasst insgesamt 120 standardisierte Kegelanschlüsse, die mit allen gängigen industriellen Schmiersystemen (manuell, elektrisch usw.) kompatibel sind. Dank der Vielzahl an Formaten wird die Wartung unterschiedlichster Maschinen erleichtert, für eine präzise und zuverlässige Schmierung.

Spezifikationen:
• Gesamtinhalt: 120 Schmiernippel (70 H1 + 25 H2 + 25 H3)
• Material: Stahl
• Oberflächenbehandlung: verzinkt, gehärtet und blau chromatiert
• Maximaldruck: 400 bar
• Berstdruck: 800 bar
• Anschlusstypen: standardisierte Kegelgewinde
• Einsatzbereich: universell
• Verpackung: Komplettset im praktischen Aufbewahrungskoffer
• Enthaltene Formate:
- H1 M6x1 – 30 Stück
- H1 M8x1 – 20 Stück
- H1 M10x1 – 10 Stück
- H1 G1/8" – 10 Stück
- H2 M6x1 – 5 Stück
- H2 M8x1 – 10 Stück
- H2 M10x1 – 5 Stück
- H2 G1/8" – 5 Stück
- H3 M6x1 – 5 Stück
- H3 M8x1 – 10 Stück
- H3 M10x1 – 5 Stück
- H3 G1/8" – 5 Stück

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Wälzlagertechnologie, Präzisionsmechanik und Schmierlösungen. Das Unternehmen wurde 1907 in Schweden gegründet und verfügt heute über ein globales Netzwerk mit Tausenden von Vertriebspartnern. Ziel von SKF ist es, die industrielle Leistungsfähigkeit durch innovative und nachhaltige Lösungen zu steigern. Jährlich investiert das Unternehmen einen beträchtlichen Teil seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Effizienz zu setzen. Mit Hunderten aktiver Patente steht die Marke SKF für Qualität, Innovation und Umweltverantwortung.

Stärken

• Praktisches Set mit sinnvoller Mengenzusammenstellung vermeidet den Einzelkauf verschiedener Nippel
• Hochwertige Komponenten für eine längere Lebensdauer
• Vielfältige Anschlussarten für unterschiedliche Anwendungsbereiche
• Hohe Korrosionsbeständigkeit für eine lange Einsatzdauer
• Übersichtlich strukturierter Koffer mit klarer Kennzeichnung der Inhalte

Anwendungen

Das SKF LAGN 120 Schmiernippel-Set eignet sich ideal für den Einsatz in der Fertigungsindustrie, industriellen Instandhaltung, Automobilbranche, Landwirtschaft und im Bauwesen. Es wird zur Wartung von Werkzeugmaschinen, Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Förderanlagen und Produktionsmaschinen eingesetzt. Wartungstechniker, Mechaniker und Anlagenverantwortliche profitieren von einer zuverlässigen Schmierung zur Optimierung der Lebensdauer wichtiger Bauteile.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Packung120
Zolltarifcode84139100
98,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen