PB25SC Schutzkappe für SC650M0-4 + MA600M
Schutzkappe für SC650M0-4, MA600M
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PB25SC
Rubix:133146
Hersteller:PB25SC
EAN:4049012004572

Produktdetails : PB25SC Schutzkappe für SC650M0-4 + MA600M
Schweißperlen, Sand, Farbe, Kleber u.a.m. können an der Kolbenstange festbacken. Die Dichtungen werden zerstört und der Stoßdämpfer fällt schnell aus. In vielen Fällen ist die Montage einer Schutzkappe eine wirksame Abhilfe. ACHTUNG: Bei Montage Freiraum für einfahrende PB lassen. Die PB kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Typ | pb |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage