NA5-V4A Beschlag für GS-15 und HB-15 maximale Belastung 500N V4A
Beschlag für GS/GZ Edelstahl***maximale Belastung 400N***
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:NA5-V4A
Rubix:983356
Hersteller:NA5-V4A
Produktdetails : NA5-V4A Beschlag für GS-15 und HB-15 maximale Belastung 500N V4A
Beschlag für GS-15 und HB-15 maximale Belastung 500N V4A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Typ | na |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen