Referenzen
ACE:PP150
Rubix:44174
Hersteller:PP150
EAN:4049012004664

Produktdetails : PP150 Nylonkopf für MC150
Wird durch den Einsatz von Industrie-Stoßdämpfern schon eine erhebliche Lärmminderung erzielt, so kommt es bei der zusätzlichen Verwendung der PP-Aufprallköpfe aus glasfaserverstärktem Nylon zu einer zusätzlichen Lärmreduzierung. So wird es möglich, mit einfachen Mitteln die Vorgaben der neuen Lärmschutzverordung zu erfüllen. Nebenbei wird der Verschleiß der Aufprallköpfe drastisch minimiert. Die PP-Köpfe sind für die Stoßdämpfer der Serie MC150M bis MC600M erhältich. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufpressen auf die Kolbenstange. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Nylonkopf
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | pp |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std