Rillenkugellager NSK EN7, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Schulterkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:EN7
Rubix:733022
Hersteller:EN7 N
EAN:00029176711077




Produktdetails : EN 7 (NSK) Schulterkugellager NSK
Schulterkugellager, EN-Reihe
Schulterkugellager, EN-Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | en.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 445 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2490 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen