Rillenkugellager FAG 6007-C-2Z>V, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6007-C-2Z>V
Rubix:3513000
Hersteller:0955622490000
EAN:4054372858161
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6007-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 60..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie60..-c-2z
Referenzdrehzahl12600 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17500 N
6,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an