Rillenkugellager NSK EN12, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Schulterkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:EN12
Rubix:733015
Hersteller:EN12 N
EAN:00029176582615




Produktdetails : EN 12 (NSK) Schulterkugellager NSK
Schulterkugellager, EN-Reihe
Schulterkugellager, EN-Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | en.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 845 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen