K0088.0600 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl
Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0088.0600
Rubix:325911
EAN:4059245035489



Dokumente
Produktdetails : K0088.0600 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl
Werkstoff: Stahl. Körper Kugelgraphitguss (GJS).Ausführung: phosphatiert. Handhebel verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0088.0600Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.Zubehör: K0099 K0101 K0102 K0103 K0106
Schubstangespanner, schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 645 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Länge | 127 mm |
| Kraft | 6000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen